HYVÄKSYTTY Myyjä U20300.031.8888 Kierretanko Sinkki 5 / 16-18x10 jalkaa | AA8RLK 19NR35

APPROVED VENDOR U20300.031.8888 kierretanko sinkki 5/16-18x10 jalkaa

Tuote: AA8RLK Malli: U20300.031.8888Ristiviite: 19NR35
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€19.62 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka1A
Suorittaa loppuunsinkki
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus10ft.
Temp. alue-58 astetta 302 asteeseen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko5 / 16-18
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.895
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)304.8
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7318155056
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U20300.031.8888 kierretanko sinkki 5/16-18x10 jalkaa
€19.62 / yksikkö