HYVÄKSYTTY MYYJÄ U20170.087.9999 kierretanko galvanoitu 7/8-9x12 jalkaa | AA8RCP 19NN51

APPROVED VENDOR U20170.087.9999 kierretanko galvanoitu 7/8-9x12 jalkaa

Tuote: AA8RCP Malli: U20170.087.9999Ristiviite: 19NN51
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€269.38 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka1A
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus12ft.
Temp. alue-58 astetta 302 asteeseen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko7 / 8-9
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.955
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)381
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318155056
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U20170.087.9999 kierretanko galvanoitu 7/8-9x12 jalkaa
€269.38 / yksikkö