Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U17381.000.0150 S Koukku ruostumaton teräs 1-1/2L Avaus 17/64, 25PK | AC4EFK 2ZDL2

APPROVED VENDOR U17381.000.0150 S Koukku ruostumaton teräs 1-1/2L Avaus 17/64, 25PK

Varastossa
Tuote: AC4EFK Malli: U17381.000.0150Ristiviite: 2ZDL2

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€27.69 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräS koukku
Suorittaa loppuunEi loppua
TarvikkeetEi sisälly
Koukku silmä sisällä H7 / 16 "
Koukku silmä sisällä W7 / 16 "
Koukun avaaminen17 / 64 "
Pituus1.5 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Avauskoko17 / 64 "
Kokonaispituus1.5 "
Leveys3 / 4 "
Lanka Dia.0.146 "
Työkuorman raja26 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)7.37
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U17381.000.0150 S Koukku ruostumaton teräs 1-1/2L Avaus 17/64, 25PK
€27.69 /pakkaus