Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U17381.000.0100 S Hook Stainless Steel 1 L Opening 13/64, 25PK | AC4EFJ 2ZDL1

APPROVED VENDOR U17381.000.0100 S Koukku ruostumaton teräs 1 L Aukko 13/64, 25PK

Varastossa
Tuote: AC4EFJ Malli: U17381.000.0100Ristiviite: 2ZDL1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.25 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräS koukku
Suorittaa loppuunEi loppua
TarvikkeetEi sisälly
Koukku silmä sisällä H5 / 16 "
Koukku silmä sisällä W11 / 32 "
Koukun avaaminen13 / 64 "
Pituus1"
MateriaaliRuostumaton teräs
Avauskoko13 / 64 "
Kokonaispituus1"
Leveys1 / 2 "
Lanka Dia.0.104 "
Työkuorman raja16 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.08
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)7.37
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U17381.000.0100 S Koukku ruostumaton teräs 1 L Aukko 13/64, 25PK
€15.25 /pakkaus