Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ TRSL12 Niitti Flat 0.257 Halkaisija 1/2 tuumaa pituus, 80PK | AE9PLG 6LB64

APPROVED VENDOR TRSL12 Rivet Flat 0.257 Halkaisija 1/2 tuumaa Pituus, 80PK

Varastossa
Tuote: AE9PLG Malli: TRSL12Ristiviite: 6LB64

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.12 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä niitti
Pää Dia.0.515 "
Pään korkeus0.099 "
Head TypeTasainen
Niitti Dia.0.257 "
Niitin pituus1 / 2 "
NiittimateriaaliLievä teräs
Koko12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318230000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR TRSL12 Rivet Flat 0.257 Halkaisija 1/2 tuumaa Pituus, 80PK
€27.12 /pakkaus