Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR TRSL10 Rivet Flat 0.236 Diameter 15/32 L, 100PK | AE9PLF 6LB63

APPROVED VENDOR TRSL10 Niitti tasainen 0.236 Halkaisija 15/32 L, 100PK

Varastossa
Tuote: AE9PLF Malli: TRSL10Ristiviite: 6LB63
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
€32.62 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä niitti
Pää Dia.0.490 "
Pään korkeus0.096 "
Head TypeTasainen
Niitti Dia.0.236 "
Niitin pituus15 / 32 "
NiittimateriaaliLievä teräs
Koko10

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318230000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR TRSL10 Niitti tasainen 0.236 Halkaisija 15/32 L, 100PK
€32.62 /pakkaus