Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR TRSL08 Rivet Flat 0.222 Diameter 7/16 L, 125PK | AE9PLE 6LB62

APPROVED VENDOR TRSL08 Niitti tasainen 0.222 Halkaisija 7/16 L, 125PK

Varastossa
Tuote: AE9PLE Malli: TRSL08Ristiviite: 6LB62

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.99 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä niitti
Pää Dia.0.460 "
Pään korkeus0.093 "
Head TypeTasainen
Niitti Dia.0.222 "
Niitin pituus7 / 16 "
NiittimateriaaliLievä teräs
Koko8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318230000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR TRSL08 Niitti tasainen 0.222 Halkaisija 7/16 L, 125PK
€40.99 /pakkaus