Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ TRSL02 Niitti, tasainen 0.143 Halkaisija 17/64 L, 500PK | AE9PKY 6LB56

APPROVED VENDOR TRSL02 Niitti tasainen 0.143 Halkaisija 17/64 L, 500PK

Varastossa
Tuote: AE9PKY Malli: TRSL02Ristiviite: 6LB56

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.11 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä niitti
Pää Dia.0.330 "
Pään korkeus0.043 "
Head TypeTasainen
Niitti Dia.0.143 "
Niitin pituus17 / 64 "
NiittimateriaaliLievä teräs
Koko2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.48
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318230000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR TRSL02 Niitti tasainen 0.143 Halkaisija 17/64 L, 500PK
€28.11 /pakkaus