Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR TRS012 Rivet Flat 0.104 Diameter 3/16 L, 1300PK | AE9PKU 6LB52

APPROVED VENDOR TRS012 niitti tasainen 0.104 Halkaisija 3/16 L, 1300PK

Varastossa
Tuote: AE9PKU Malli: TRS012Ristiviite: 6LB52

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.15 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä niitti
Pää Dia.0.255 "
Pään korkeus0.031 "
Head TypeTasainen
Niitti Dia.0.104 "
Niitin pituus3 / 16 "
NiittimateriaaliLievä teräs
Koko12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.52
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318230000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR TRS012 niitti tasainen 0.104 Halkaisija 3/16 L, 1300PK
€38.15 /pakkaus