APPROVED VENDOR TC30VBFVST Butterfly Valve Squeeze Trigger, 3 Inch Size, Tri Clover Compatible | CF6CYC

APPROVED VENDOR TC30VBFVST läppäventtiilin puristusliipaisin, 3 tuuman koko, Tri Clover -yhteensopiva

Tuote: CF6CYC Malli: TC30VBFVST
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaukaista

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSeinämän paksuusPora Dia.Laippa Dia.KorkeusSisällä Dia.eräAsennusreiän kokoDia ulkopuolella.Hinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄN BOLT6MMX25MM Vaihtoventtiilin rungon pultti | CF6CBM PULTTI6MMX25MM-----Pultti---
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄN NUTM6SS Vaihtoventtiilin rungon mutteri | CF6CTP NUTM6SS-----Ura---
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ SEATTC10VBFV-SIL Läppäventtiilin vaihtopenkki, 1 tuuman koko, silikoni | CF6CUV SEATTC10VBFV-SIL0.3 "--0.75 "0.85 " Vaihtoistuin0.42 "1.45 "-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ SEATTC15VBFV-SIL Läppäventtiilin vaihto-istuin, 1.5 tuuman koko, silikoni | CF6CUW SEATTC15VBFV-SIL0.325 "--0.93 "1.45 " Vaihtoistuin0.45 "2.1 "-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ SEATTC10VBFV-EPDM Läppäventtiilin vaihto-istuin, 1 tuuman koko, EPDM | CF6CUX SEATTC10VBFV-EPDM0.3 "--0.75 "0.85 " Vaihtoistuin0.42 "1.45 "-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ SEATTC15VBFV-EPDM Läppäventtiilin vaihto-istuin, 1.5 tuuman koko, EPDM | CF6CUY SEATTC15VBFV-EPDM0.325 "--0.93 "1.45 " Vaihtoistuin0.45 "2.1 "-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ SEATTC20VBFV-SIL Läppäventtiilin vaihto-istuin, 2 tuuman koko, silikoni | CF6CUZ SEATTC20VBFV-SIL0.3 "--1"2" Vaihtoistuin0.45 "2.6 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR TC30VBFVST läppäventtiilin puristusliipaisin, 3 tuuman koko, Tri Clover -yhteensopiva