APPROVED VENDOR SHG3913 Boltless Shelving 36 x 18 x 72 5 Shelf | AB3UUC 1VG39

APPROVED VENDOR SHG3913 Pultittomat hyllyt 36 x 18 x 72 5 hylly

Varastossa
Tuote: AB3UUC Malli: SHG3913Ristiviite: 1VG39

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€237.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPultiton hylly
VäriHarmaa
Kansi materiaalilastulevyn
Syvyys18 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus72 "
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä5
Hyllyn säätö1-1 / 2 "lisäykset
Hyllyn tyyliSingle Suora
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.75
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)95.25
Laivan leveys (cm)64.01
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR SHG3913 Pultittomat hyllyt 36 x 18 x 72 5 hylly
€237.59 / yksikkö