Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä SB-6061-0250-06-12 Tyhjä alumiini 6061 1/4 x 6 x 12 In | AB2UZY 1NYK9

APPROVED VENDOR SB-6061-0250-06-12 tyhjä alumiini 6061 1/4 x 6 x 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2UZY Malli: SB-6061-0250-06-12Ristiviite: 1NYK9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€121.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjä varastossa
Alloy tyyppi6061
Suorittaa loppuunMylly
KovuusasteikkoBBN
Pituus12 "
Pituuden toleranssi+/- 0.002 "
MateriaaliAlumiini
LuonneT651 / T6511
Paksuus0.25 "
Paksuustoleranssi+/- 0.002 "
TyyppiTarkkuus
Tyypillinen kovuus95
Tyypillinen vetolujuus45,000 psi
Tyypillinen tuotto40,000 PSI
Leveys6"
Leveystoleranssi+/- 0.002 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.88
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)30.73
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi7606123030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysAlloy tyyppiPituusLuonnePaksuusTyypillinen kovuusTyypillinen vetolujuusTyypillinen tuottoHinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA SB-6061-0250-12-12 Tyhjä alumiini 6061 1/4 x 12 x 12 In | AB2UZR 1NYK3 SB-6061-0250-12-1212 "606112 "T651 / T65110.25 "9545,000 psi40,000 PSI€196.09
HYVÄKSYTTY Myyjä SB-6061-0250-12-18 Tyhjä alumiini 6061 1/4 x 12 x 18 In | AB2UZT 1NYK4 SB-6061-0250-12-1812 "606118 "T651 / T65110.25 "9545,000 psi40,000 PSI€267.80
HYVÄKSYTTY Myyjä SB-6061-0250-12-24 Tyhjä alumiini 6061 1/4 x 12 x 24 In | AB2UZU 1NYK5 SB-6061-0250-12-2412 "606124 "T651 / T65110.25 "9545,000 psi40,000 PSI€342.30
HYVÄKSYTTY Myyjä SB-6061-0250-02-12 Tyhjä alumiini 6061 1/4 x 2 x 12 In | AB2UZV 1NYK6 SB-6061-0250-02-122"606112 "T651 / T65110.25 "9545,000 psi40,000 PSI€73.53
HYVÄKSYTY Myyjä SB-6061-0250-24-24 Tyhjä alumiini 6061 1/4 x 24 x 24 In | AB2UZW 1NYK7 SB-6061-0250-24-2424 "606124 "T651 / T65110.25 "9545,000 psi40,000 PSI€636.54
HYVÄKSYTTY Myyjä SB-6061-0250-04-12 Tyhjä alumiini 6061 1/4 x 4 x 12 In | AB2UZX 1NYK8 SB-6061-0250-04-124"606112 "T651 / T65110.25 "9545,000 psi40,000 PSI€97.93
HYVÄKSYTTY Myyjä SB-6061-0250-06-06 Tyhjä alumiini 6061 1/4 x 6 x 6 In | AB2UZZ 1NYL1 SB-6061-0250-06-066"60616"T651 / T65110.25 "9545,000 psi40,000 PSI€84.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR SB-6061-0250-06-12 tyhjä alumiini 6061 1/4 x 6 x 12 tuumaa
€121.71 / yksikkö