HYVÄKSYTTY MYYJÄ RA-296 kokoontaitettava tuolikärry 24-32 tuolia 300 Lb. | AD2XJT 3W076

APPROVED VENDOR RA-296 Taitettava tuolikärry 24-32 tuolia 300 Lb.

Tuote: AD2XJT Malli: RA-296Ristiviite: 3W076
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€325.40 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaitettava tuolikori
Pyörä Dia.4"
Rullamateriaalipolyuretaani
Pyörän tyyppi(4) Käännä
Pyörän leveys1.25 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kehyksen väriMusta
KehysmateriaaliTeräs
VetimetKiinteä Bar
Omistaa24-32 tuolia
Kantavuus300 lb
Pyörän määrä4
Kokonaiskorkeus41 21 / 32 "
Kokonaispituus77 "
kokonaisleveys19 7 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.05
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)197.36
Laivan leveys (cm)51.05
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR RA-296 Taitettava tuolikärry 24-32 tuolia 300 Lb.
€325.40 / yksikkö