Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ MH36G52401G Pylväs 63 tuumaa | AB4ZJG 20PV36

APPROVED VENDOR MH36G52401G pylväs 63 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4ZJG Malli: MH36G52401GRistiviite: 20PV36

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPosti, 63 tuumaa
Sopii tuotemerkkiinLAHJA
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa36G524
Käytettäväksi valmistajan kanssa. Mallinumero36G524

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.215
Laivan korkeus (cm)160.99
Laivan pituus (cm)2.69
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR MH36G52401G pylväs 63 tuumaa
€24.41 / yksikkö