Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR M51530.200.0001 Fender Washer A2 Stainless Steel Fits M20, 5PK | AE8PJX 6EU98

APPROVED VENDOR M51530.200.0001 lokasuojan aluslevy A2 ruostumaton teräs Sopii M20, 5PK

Varastossa
Tuote: AE8PJX Malli: M51530.200.0001Cross Ref: 6EU98 / 42GU26

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.64 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLokasuojan aluslevy
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihinM20
Sisällä Dia.22mm
MateriaaliA2 ruostumaton teräs (verrattavissa 18-8 ruostumattomaan teräkseen)
Dia ulkopuolella.60mm
Paksuus4mm
Paksuustoleranssi+/- 0.60mm
TyyppiSuuri OD

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3425
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M51530.200.0001 lokasuojan aluslevy A2 ruostumaton teräs Sopii M20, 5PK
€12.64 /pakkaus