Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ M51450.160.0001 Jaettu lukkoaluslevy, vakio ruostumaton teräs M16, 10PK | AB7EUN 22UK21

APPROVED VENDOR M51450.160.0001 Jaettu lukkoaluslevy, vakio ruostumaton teräs M16, 10PK

Varastossa
Tuote: AB7EUN Malli: M51450.160.0001Ristiviite: 22UK21 / 42GT75

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.80 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSplit Lock aluslevy
Sopii pulttikokoihinM16
Sisällä Dia.16.2mm
MateriaaliA2 ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.27.4mm
Paksuus3.5mm
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0882
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318210030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M51450.160.0001 Jaettu lukkoaluslevy, vakio ruostumaton teräs M16, 10PK
€4.80 /pakkaus