Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ M37480.040.0001 lukkoaluslevy Hiiliteräs Sopii M4, 100PK | AB8TRG 29DJ10

APPROVED VENDOR M37480.040.0001 lukkoaluslevy hiiliteräs sopii M4, 100PK

Varastossa
Tuote: AB8TRG Malli: M37480.040.0001Ristiviite: 29DJ10 / 42GK08

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.34 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko aluslevy
Värisinkki
Suorittaa loppuunsinkki
Sopii pulttikokoihinM4
Sisällä Dia.4.3mm
MateriaaliHiiliteräs
Dia ulkopuolella.8mm
Paksuus0.5 mm
TyyppiUlkoinen hammas, suljettu kehä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.014
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318210090
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M37480.040.0001 lukkoaluslevy hiiliteräs sopii M4, 100PK
€5.34 /pakkaus