Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR M37020.300.0001 Split Lock Washer Steel Fits M30, 5PK | AB8FFD 25DN20

APPROVED VENDOR M37020.300.0001 Jaettu lukkoaluslevy sopii M30, 5PK

Varastossa
Tuote: AB8FFD Malli: M37020.300.0001Ristiviite: 25DN20 / 42GJ65

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.13 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSplit Lock aluslevy
Suorittaa loppuunsinkki
Sopii pulttikokoihinM30
Sisällä Dia.30.5mm
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.48.2mm
Rockwellin kovuusC38 - C46
Paksuus6mm
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2282
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318210030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M37020.300.0001 Jaettu lukkoaluslevy sopii M30, 5PK
€4.13 /pakkaus