Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ M37000.480.0001 Jaettu lukkoaluslevy Teräs Sopii M48, 2PK | AB8FFA 25DN17

APPROVED VENDOR M37000.480.0001 Jaettu lukkoaluslevy sopii M48, 2PK

Varastossa
Tuote: AB8FFA Malli: M37000.480.0001Ristiviite: 25DN17 / 42GJ47

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.38 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSplit Lock aluslevy
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihinM48
Sisällä Dia.49mm
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.75mm
Rockwellin kovuusC38 - C46
Paksuus7mm
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2439
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318210030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M37000.480.0001 Jaettu lukkoaluslevy sopii M48, 2PK
€15.38 /pakkaus