HYVÄKSYTTY Myyjä M20230.200.2000 Kierretanko Sinkki M20 x 2.50 mm x 6 jalkaa | AB8FCF 25DM48

APPROVED VENDOR M20230.200.2000 kierretanko sinkki M20 x 2.50 mm x 6 jalkaa

Tuote: AB8FCF Malli: M20230.200.2000Ristiviite: 25DM48
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€235.87 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokkaLuokan 8
Suorittaa loppuunsinkki
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus6ft.
Rockwellin kovuusC22 - C34
Temp. alueEi arvioitu
Vetolujuus800 N/mm-neliömetriä
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen kokoM20 x 2.5
Kiertyyppimetrinen
Tuottovahvuus640 N/mm-neliömetriä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.127
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)203.2
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318155051
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M20230.200.2000 kierretanko sinkki M20 x 2.50 mm x 6 jalkaa
€235.87 / yksikkö