Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ M20132.100.1000 kierretanko, sileä M10 x 1.50 mm x 3 jalkaa | AB8EYU 25DL67

APPROVED VENDOR M20132.100.1000 kierretanko tasainen M10 x 1.50 mm x 3 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB8EYU Malli: M20132.100.1000Ristiviite: 25DL67

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokkaLuokan 12
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus3ft.
Temp. alueEi arvioitu
Vetolujuus1,200 N/mm-neliömetriä
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen kokoM10 x 1.5
Kiertyyppimetrinen
Tuottovahvuus1080 N/mm-neliömetriä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4959
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318155051
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M20132.100.1000 kierretanko tasainen M10 x 1.50 mm x 3 jalkaa
€15.08 / yksikkö