Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ LWIS0370-100P Split Lock Aluslevy Sinkki Sopii 3/8 tuuman, 100PK | AE8LYH 6DYV1

APPROVED VENDOR LWIS0370-100P jaettu lukkoaluslevy, sinkki sopii 3/8 tuumalle, 100PK

Varastossa
Tuote: AE8LYH Malli: LWIS0370-100PRistiviite: 6DYV1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.04 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSplit Lock aluslevy
Suorittaa loppuunSinkitty teräs
Sopii pulttikokoihin3 / 8 "
Sisällä Dia.0.385 "
MateriaaliSAE 1050-1065 jousiteräs
Dia ulkopuolella.0.68 "
Rockwellin kovuusC38 - C46
Paksuus0.094 "
Paksuustoleranssi0.094 - 0.141 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2745
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7318210090
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR LWIS0370-100P jaettu lukkoaluslevy, sinkki sopii 3/8 tuumalle, 100PK
€5.04 /pakkaus