Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄT LSTW5 Lukitusruuvi | AA2RBW 10Z295

APPROVED VENDOR LSTW5 lukitusruuvi

Varastossa
Tuote: AA2RBW Malli: LSTW5Ristiviite: 10Z295

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitusruuvi
Dia ulkopuolella.0.375 "
Kokonaispituus1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0189
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)1.59
Laivan leveys (cm)1.59
HS-koodi7318155090
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.KokonaispituusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjän LSTW2-lukkoruuvi | AA2RBH 10Z280 LSTW20.25 "0.5 "€1.21
HYVÄKSYTTY MYYJÄ LS1-lukkoruuvi | AA3MEY 11P138 LS10.375 "0.625 "€1.21
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA LS2 Lukitusruuvi | AA3MEZ 11P139 LS20.375 "0.875 "€1.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR LSTW5 lukitusruuvi
€1.22 / yksikkö