Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄN LINK31212EZ kaksoispää-kierteitetty nasta 5 / 16-24 Teräs | AB9JTZ 2DLV3

APPROVED VENDOR LINK31212EZ Kaksipään kierretappi 5/16-24 terästä

Varastossa
Tuote: AB9JTZ Malli: LINK31212EZRistiviite: 2DLV3
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
€23.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoispää-kierteinen nasta
luokka2A
Suorittaa loppuunsinkki
MateriaaliTeräs
Min. Vetolujuus70,000 PSI
Kokonaispituus12 "
Rockwellin kovuusB80-B90
Varren tyyppiPyöreä
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen pituus (A)1.625 "
Kierteen pituus (B)1.625 "
Kierteen pituusYhtä suuri
Kierteen koko5 / 16-24
KiertyyppiUNF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)0.51
HS-koodi7318155090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR LINK31212EZ Kaksipään kierretappi 5/16-24 terästä
€23.13 / yksikkö