Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄN LINK21806EZ kaksoispää-kierteitetty nasta 10-32 teräs | AB9JTQ 2DLU4

APPROVED VENDOR LINK21806EZ Kaksipään kierretappi 10-32 terästä

Varastossa
Tuote: AB9JTQ Malli: LINK21806EZRistiviite: 2DLU4
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
€17.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoispää-kierteinen nasta
luokka2A
Suorittaa loppuunsinkki
MateriaaliTeräs
Min. Vetolujuus70,000 PSI
Kokonaispituus6"
Rockwellin kovuusB80-B90
Varren tyyppiPyöreä
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen pituus (A)1.187 "
Kierteen pituus (B)1.187 "
Kierteen pituusYhtä suuri
Kierteen koko10-32
KiertyyppiUNF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0202
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)0.25
HS-koodi7318155090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR LINK21806EZ Kaksipään kierretappi 10-32 terästä
€17.72 / yksikkö