Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ LC-6001 Pole Lamp Changer 5 Feet | AD2VVK 3V698

APPROVED VENDOR LC-6001 napavalaisimen vaihtaja 5 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD2VVK Malli: LC-6001Ristiviite: 3V698

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLampunvaihtotanko
EristysPuu
Pituus5ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4
Laivan korkeus (cm)100.33
Laivan pituus (cm)5
Laivan leveys (cm)5
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nappi (jousikuormitettu, yhdistää puolalaiset nopeasti ja turvallisesti halutun pituuden saavuttamiseksi)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR LC-6001 napavalaisimen vaihtaja 5 jalkaa
€45.37 / yksikkö