HYVÄKSYTTY MYYJÄ 56097 Kierretanko Sinkki 1-3/8-12 x 6 jalkaa | AA2LHG 10P620

APPROVED VENDOR 56097 kierretanko sinkki 1-3/8-12 x 6 jalkaa

Tuote: AA2LHG Malli: 56097Ristiviite: 10P620
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€362.07 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka1A
Suorittaa loppuunsinkki
MateriaaliVähähiilinen teräs
Kokonaispituus6ft.
Rockwellin kovuusB85 - B97
Vetolujuus60,000 PSI
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko13
KiertyyppiUNF
Tuottovahvuus45,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.84
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)187.96
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi7318155056
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 56097 kierretanko sinkki 1-3/8-12 x 6 jalkaa
€362.07 / yksikkö