HYVÄKSYTTY MYYJÄ 21610 kierretanko tasainen 1-1/2-12 x 6 jalkaa | AA2PDJ 10W541

APPROVED VENDOR 21610 Kierretanko tasainen 1-1/2-12 x 6 jalkaa

Tuote: AA2PDJ Malli: 21610Ristiviite: 10W541
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€232.37 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka1A
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliVähähiilinen teräs
Kokonaispituus6ft.
Rockwellin kovuusB85 - B97
Vetolujuus60,000 PSI
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko13
KiertyyppiUNF
Tuottovahvuus45,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.44
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)187.96
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi7318155056
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 21610 Kierretanko tasainen 1-1/2-12 x 6 jalkaa
€232.37 / yksikkö