HYVÄKSYTTY Myyjä H104 5 / 8x10 kierretanko kulta sinkitty 5 / 8-11x10 jalkaa | AB9ZYA 2HAR1

APPROVED VENDOR H104 5/8x10 kierretanko kultasinkitty 5/8-11x10 jalkaa

Tuote: AB9ZYA Malli: H104 5/8x10Ristiviite: 2HAR1
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€49.38 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka2
VäriKulta
Suorittaa loppuunKulta sinkitty
MateriaaliVähähiilinen teräs
Kokonaispituus10ft.
Rockwellin kovuusEi arvioitu
Temp. alueEi arvioitu
Vetolujuus58,853 paunaa.
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko5 / 8-11
KiertyyppiUNC
Tuottovahvuus39,885 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.735
Laivan korkeus (cm)1.6
Laivan pituus (cm)304.8
Laivan leveys (cm)1.6
HS-koodi7318155056
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR H104 5/8x10 kierretanko kultasinkitty 5/8-11x10 jalkaa
€49.38 / yksikkö