Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä H-21330.1 Tukee kolmikulmaista 6.5 ​​tuuman valurautaa AF4ZDU 9RXD6

APPROVED VENDOR H-21330.1 Tukikolmiomainen 6.5 tuuman valurauta

Varastossa
Tuote: AF4ZDU Malli: H-21330.1Ristiviite: 9RXD6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€95.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKolmikulmainen tukiteline
Pohjan pituus3-1 / 4 "kukin jalka
Halkaisija1 / 2 "
Pituus36 "
MateriaaliValurauta (pohja)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.7
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)92.71
Laivan leveys (cm)25.91
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan pituusHalkaisijaPituusHinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA H-21310.1 Tuki kolmikulmainen 4 tuuman valurauta | AF3QBX 8ATH5 H-21310.14 "kukin jalka3 / 8 "20 "€48.34
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA H-21320.1 Tuki kolmikulmainen 5 tuuman valurauta | AF3QBY 8ATH9 H-21320.15 "kukin jalka1 / 2 "24 "€56.48
HYVÄKSYTTY Myyjä H-21300.1 Tukee kolmion muotoista 3 1/4 tuuman valurautaa AF4VYC 9MA90 H-21300.13-1 / 4 "kukin jalka5 / 16 "18 "€49.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR H-21330.1 Tukikolmiomainen 6.5 tuuman valurauta
€95.64 / yksikkö