Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ GGS_16594 Liukuva soikea 9-1 / 2 x 5-3 / 4 tuuman pakkaus 4 | AA2FKQ 10G209

APPROVED VENDOR GGS_16594 Slider Oval 9-1/2 x 5-3/4 tuumaa 4 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA2FKQ Malli: GGS_16594Ristiviite: 10G209
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
€33.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSliders
VäriValkoinen / musta
Käytettäväksi päälläPöydät, pöydät, kirjahyllyt, sohvat, sängyt
Korkeus9 / 16 "
Pituus9.5 "
MateriaaliMuovi ja vaahto
ShapeSoikea
TyyppiVaahtotyyny
Leveys5.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiVäriHalkaisijaLeveysKäytettäväksi päälläKorkeusPituusMateriaaliHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä GGS_16591 Pyöreä monikokoinen Pk 8 | AA2FKM 10G206 GGS_16591VaahtotyynyBeige / musta3-1 / 2 ", 7"-Pöydät, pöydät, kirjahyllyt, sohvat, sängyt7 / 16 "-Muovi ja vaahto€31.74
HYVÄKSYTTY MYYJÄ GGS_16592 Liukusäädin suorakulmio 9 x 2-1/2 4 kpl pakkaus | AA2FKN 10G207 GGS_16592VaahtotyynyBeige / musta-2.5 "Pöydät, pöydät, kirjahyllyt, sohvat, sängyt7 / 16 "9"Muovi ja vaahto€22.47
HYVÄKSYTTY MYYJÄ GGS_16609 Uudelleen käytettävät liukusäätimet Kangassukkien kanssa 5 tuumaa - 4 kpl pakkaus | AA2HDM 10K002 GGS_16609LiimakumiBeige/musta/harmaa5"-Pöydät, pöydät, kirjahyllyt, sohvat, sängyt7 / 16 "-Muovi ja vaahto ja huopa€29.87
HYVÄKSYTTY MYYJÄ GGS_16610 Sliders Kit Uudelleenkäytettävä monikokoinen | AA2HDN 10K003 GGS_16610VaahtotyynyBeige / musta3-1 / 2 ", 7"2.5 "Pöydät, pöydät, kirjahyllyt, sohvat, sängyt5/8 ", 7/16"9"Muovi ja vaahto ja huopa€65.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR GGS_16594 Slider Oval 9-1/2 x 5-3/4 tuumaa 4 kpl pakkaus
€33.25 / yksikkö