Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ ENV55 rumpupumppu kiila 12 tuumaa | AF6BQA 9W803

APPROVED VENDOR ENV55 rumpupumpun kiila 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF6BQA Malli: ENV55Ristiviite: 9W803

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpupumpun kiila
Pituus12 "
Materiaalipolyeteeni
Kostutetut materiaalitpolyeteeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.64
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)24.89
HS-koodi9026106000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR ENV55 rumpupumpun kiila 12 tuumaa
€34.55 / yksikkö