Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ D006150R202027 Tiivisterengas 3/4 tuuman Virgin Ptfe valkoinen | AB3JVP 1TVD7

APPROVED VENDOR D006150R202027 Tiivisterengas 3/4 tuuman Virgin Ptfe valkoinen

Varastossa
Tuote: AB3JVP Malli: D006150R202027Ristiviite: 1TVD7
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
€1.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipan tiiviste
VäriValkoinen
Sisällä Dia.1-1 / 16 "
MateriaaliNeitsyt PTFE
Metalli havaittavissaEi
Dia ulkopuolella.2.25 "
Temp. alue-450 - 500 F
Paksuus1 / 16 "
TyyppiRengas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi3926904590
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ D006150R204027 Tiivisterengas 3/4 tuumaa Virgin Ptfe Valkoinen | AB3JVD 1TVC6 D006150R2040271 / 8 "€2.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR D006150R202027 Tiivisterengas 3/4 tuuman Virgin Ptfe valkoinen
€1.65 / yksikkö