HYVÄKSYTY TOIMITTAJA BR.01201306.PL.DAR Kierretanko ruostumatonta terästä 1/2-13 x 6 jalkaa | AA2LLU 10P755

APPROVED VENDOR BR.01201306.PL.DAR Kierretanko ruostumaton teräs 1/2-13 x 6 jalkaa

Tuote: AA2LLU Malli: BR.01201306.PL.DARRistiviite: 10P755
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€128.28 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka1A
Materiaali360-metalliseos messinki
Kokonaispituus6ft.
Rockwellin kovuusB55
Vetolujuus50,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1 / 2-13
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.764
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)190.5
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi7415390000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR BR.01201306.PL.DAR Kierretanko ruostumaton teräs 1/2-13 x 6 jalkaa
€128.28 / yksikkö