Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ ATC9T-420 Kierresisä 1/4-20 0.515 L, 10PK | AD6ZNR 4CUF7

APPROVED VENDOR ATC9T-420 kierresisä 1/4-20 0.515 L, 10PK

Varastossa
Tuote: AD6ZNR Malli: ATC9T-420Ristiviite: 4CUF7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€132.00 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrelisäke
Rungon halkaisija0.375 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.400 "
Pituus0.515 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Kierteen koko1 / 4-20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR ATC9T-420 kierresisä 1/4-20 0.515 L, 10PK
€132.00 /pakkaus