Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 99-1215 Ei-OEM-hanan korjausosat, metallia AE6DLD 5PZD4

APPROVED VENDOR 99-1215 Ei-oem-hanan korjausosat metallia

Varastossa
Tuote: AE6DLD Malli: 99-1215Ristiviite: 5PZD4

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihku / kylpy hana kahvat
Suorittaa loppuunkromi
MateriaaliMetalli
Koko2-1/2" x 1-13/16"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8481805060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 99-1112 Ei-OEM-hanan korjausosat, metallia AE6DKJ 5PYY4 99-11121-5/8" x 1-1/16"€15.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 99-1215 Ei-oem-hanan korjausosat metallia
€6.58 / yksikkö