HYVÄKSYTTY MYYJÄ 90S-A rumpu/sämpäri Lifter Steel | AF4AQV 8NCJ7

APPROVED VENDOR 90S-A rumpu/sämpäri Lifter Steel

Varastossa
Tuote: AF4AQV Malli: 90S-ARistiviite: 8NCJ7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€413.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTynnyrinostin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.641
Laivan korkeus (cm)22.02
Laivan pituus (cm)49.83
Laivan leveys (cm)25.7
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 90S-A rumpu/sämpäri Lifter Steel
€413.20 / yksikkö