HYVÄKSYTTY MYYJÄ RTH-3816-72 kierretanko 3/8-16x6 jalkaa | AC2GPV 2KB52

APPROVED VENDOR RTH-3816-72 kierretanko 3/8-16x6 jalkaa

Tuote: AC2GPV Malli: RTH-3816-72Ristiviite: 2KB52
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€122.78 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka2A / 2B
VäriLuonnonvalkoinen
Suorittaa loppuunLuonnollinen
MateriaaliNailon 6/6
Kokonaispituus6ft.
Rockwellin kovuusEi arvioitu
Temp. alue-40 - 185 F
Vetolujuus513 psi
Kierteen koko3 / 8-16
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.12
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)1.02
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusVetolujuusKierteen kokoKiertyyppiHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 9007152850 Kierretanko 1-8x4 jalkaa | AC2GPR 2KB33 90071528504ft.-1-8UNC€92.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR RTH-3816-72 kierretanko 3/8-16x6 jalkaa
€122.78 / yksikkö