Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 7213 Kahvan magneettiteräs 50 lb 2L x 3 / 4W x 2H | AF4HDL 8WYA1

APPROVED VENDOR 7213 Kahva magneettiteräs 50 lb 2L x 3/4W x 2H

Varastossa
Tuote: AF4HDL Malli: 7213Ristiviite: 8WYA1
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
€14.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKahva magneetti
Magneetin korkeus2"
Magneetin pituus2"
MagneettimateriaaliTeräs
Magneetin leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8505110000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Nostokyky (50 paunaa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMagneetin korkeusMagneetin pituusMagneetin leveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 7214 Kahvan magneettiteräs 100 lb 1L x 6W x 4H | AF3QBK 8AT74 72144"1"6"€20.32
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 7211 Kahvan magneetti Teräs 225 lb 5L x 2W x 5H | AF4VZU 9MAU4 72115"5"2"€118.89
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 7210 Kahvan magneetti Teräs 150 lb 5L x 2W x 5H | AF4ZGQ 9RYJ3 72105"5"2"€61.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 7213 Kahva magneettiteräs 50 lb 2L x 3/4W x 2H
€14.83 / yksikkö