HYVÄKSYTTY Myyjä 6YDE2 Corner Guard -muovilaitteisto 4 x 48 tuumaa | AF2VNF

APPROVED VENDOR 6YDE2 Corner Guard -muovilaitteisto 4 x 48 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2VNF Malli: 6YDE2

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€43.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCorner Guard
VäriPoista valinta
Corners1
Suorittaa loppuunTasoita
Korkeus48 "
MateriaaliPVC-muovi
materiaali TyyppiPalonsuoja
Asennus8 seinäreikää
Sivumäärä2
Paksuus0.115 "
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7875
Laivan korkeus (cm)21.34
Laivan pituus (cm)123.19
Laivan leveys (cm)21.34
HS-koodi3916200091
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSuorittaa loppuunKorkeusMateriaaliAsennusPaksuusLeveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 19F831 Cg Valkoinen 1.5 x 48 tuuman liimakiinnitysnauha | AA8NPT 19F831ValkoinenVilja48 "PVC-muovitarttuva0.085 "1.5 "€19.19
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19F832 Cg Beige 1.5 x 48 tuuman kiinnitysnauha | AA8NPU 19F832BeigeVilja48 "PVC-muovitarttuva0.085 "1.5 "€19.19
HYVÄKSYTTY Myyjä 19F837 Cg Valkoinen 1.5 x 96 tuuman liimakiinnitysnauha | AA8NPZ 19F837ValkoinenVilja96 "PVC-muovitarttuva0.085 "1.5 "€97.43
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 19F838 Cg Beige 1.5 x 96 tuuman liimakiinnitysnauha | AA8NQA 19F838BeigeTasoita96 "PVC-muovitarttuva0.085 "1.5 "€97.43
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 19F839 Cg Valkoinen 1.5 x 96 tuuman kiinnityslaitteisto | AA8NQB 19F839ValkoinenVilja96 "PVC-muovi16 seinäreikää0.085 "1.5 "€37.73
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 19F841 Cg Valkoinen 2 x 96 tuuman liimakiinnitysnauha | AA8NQD 19F841ValkoinenTasoita96 "PVC-muovitarttuva0.085 "2"€70.05
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 19F842 Cg manteli 2 x 96 tuuman liimakiinnitysnauha | AA8NQE 19F842ManteliTasoita96 "PVC-muovitarttuva0.085 "2"€70.05
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6YDE2 Corner Guard -muovilaitteisto 4 x 48 tuumaa
€43.23 / yksikkö