Hyväksytty myyjä 6YDC5 kulmasuoja musta 2.5 x 48 tuuman härän nenä Fr AF2VMN

APPROVED VENDOR 6YDC5 Corner Guard Musta 2.5 x 48 tuumaa Bull Nose Fr

Varastossa
Tuote: AF2VMN Malli: 6YDC5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€25.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHärän nenänurkka
VäriMusta
Corners1
Suorittaa loppuunTasoita
Korkeus48 "
MateriaaliPVC-muovi
materiaali TyyppiPalonsuoja
Asennus8 seinäreikää
Sivumäärä2
Paksuus0.085 "
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.42
Laivan korkeus (cm)19.81
Laivan pituus (cm)124.46
Laivan leveys (cm)19.81
HS-koodi3916200091
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriAsennusLeveysHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6YDC8 Corner Guard Manteli 2.5 x 48 Härän Nenä Fr | AF2VMR 6YDC8Manteli8 seinäreikää3"€25.96
Hyväksytty myyjä 6YDC9 kulmasuoja keltainen 2.5 tuuman x 48 tuuman Bulnose Fr | AF2VMT 6YDC9Keltainen8 seinäreikää3"€25.96
HYVÄKSYTTY Myyjä 6YDD0 kulmasuoja hopea 2.5 x 48 tuuman härän nenä Fr AF2VMU 6YDD0Hopea8 seinäreikää3"€17.88
Hyväksytty myyjä 6YDD5 kulmasuoja valkoinen 2.5 x 48 härän nenäliima | AF2VMZ 6YDD5Valkoinentarttuva2.5 "€28.38
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 6YDD7 Kulmasuojus manteli 2.5 x 48 härän nenäliima | AF2VNA 6YDD7Mantelitarttuva2.5 "€28.38
HYVÄKSYTTY Myyjä 6YDD8 kulmasuoja keltainen 2.5 x 48 härän nenäliima | AF2VNB 6YDD8Keltainentarttuva2.5 "€19.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6YDC5 Corner Guard Musta 2.5 x 48 tuumaa Bull Nose Fr
€25.96 / yksikkö