Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 6X426 Uudelleenkäytettävä letkuliitin | AF2PPE

APPROVED VENDOR 6X426 Uudelleenkäytettävä letkunkorjaaja

Varastossa
Tuote: AF2PPE Malli: 6X426

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUudelleenkäytettävä letkuliitin
Letkutunnus1 / 4 "
MateriaaliMessinki
Paineluokitus250 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi7419995050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkutunnusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 6X427 Uudelleenkäytettävä letkuliitin | AF2PPF 6X4273 / 8 "€14.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6X426 Uudelleenkäytettävä letkunkorjaaja
€10.37 / yksikkö