Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 6UEF0 Sähköinen sekvensseri 4 Kytkin 1-110 sek | AF2HYK

APPROVED VENDOR 6UEF0 Electric Sequencer 4 Switch 1-110 Sec

Varastossa
Tuote: AF2HYK Malli: 6UEF0

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€75.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen sekvensseri
Ohjausjännitteet24
Syvyys2"
Täyden kuorman ampeerit @ 240 VAC7
Korkeus1.875 "
Lukittu roottorin vahvistin @ 240 V42
Kytkinten lukumäärä4
TyyppiKaistalämpö- ja / tai puhallinpuhallin lämpöpumpuissa ja sähköuunissa
Leveys3.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Aux. Sammutusaika (sek.) (1-110)
    • Aux. Käynnistysaika (sek.) (1-110)
    • Pääkatkaisuaika (sek.) (1-110)
    • Pääkytkentäaika (sek.) (1-110)
    • Ajoitusten lukumäärä (2)
    • Sammutusaika (sekuntia) (1-110)
    • Aikaa (sekuntia) (1-110)
    • Lentäjät 120 / 480V (VA) (125)
    • Resistiiviset vahvistimet @ 240V (30)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6UEF0 Electric Sequencer 4 Switch 1-110 Sec
€75.55 / yksikkö