Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 6UEE2 Säädettävä tuulettimen kytkin 140-180 | AF2HYB

APPROVED VENDOR 6UEE2 säädettävä tuuletinkytkin 140-180

Varastossa
Tuote: AF2HYB Malli: 6UEE2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSnap Disc -ohjaus
Piirin nro 1 kytkin sulkeutuu @ (F)140 ja 180
Piirin 1 kytkin aukeaa @ (F)120 ja 160
Syvyys1-3 / 4 "
Ero20
Korkeus1.25 "
Induktiiviset ampeerit @ 120 V14
Induktiiviset ampeerit @ 240 V10
Pilot Duty Kontaktit (VA)125
Resistiiviset ampeerit @ 120V25
Vaihda toimintaaSulje Rise
Kytkimen tyyppiSPST
Temp. alue120 - 180 F
Tyyppisäädettävä Fan
Jännitealue120 ja 240
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)3.3
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Resistiivinen luokitus 240V (25)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. alueHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 6UEE1 Säädettävä tuulettimen kytkin 90-130 | AF2HYA 6UEE170 - 130 F€28.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6UEE2 säädettävä tuuletinkytkin 140-180
€28.52 / yksikkö