HYVÄKSYTTY Myyjä 6MDK1 sauva asetaaliruskea 3/4 tuuman halkaisija x 4 jalkaa | AE9TQR

APPROVED VENDOR 6MDK1 sauva asetaalinruskea, halkaisija 3/4 tuumaa x 4 jalkaa pituus

Tuote: AE9TQR Malli: 6MDK1
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€159.99 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaavarasto
VäriTumman ruskea
Halkaisija3 / 4 "
Halkaisija Toleranssi+ 0.005 / -0.000 "
Pituus4ft.
Pituuden toleranssi+ 0.125 / -0.000 "
MateriaaliAsetaalihomopolymeeri
Maks. Lämpötila180 F
Min. Lämpötila Luokitus32 astetta F.
Vetolujuus8000 psi
TyyppiAF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.044
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)243.84
Laivan leveys (cm)1.91
HS-koodi3916905000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHalkaisijaHalkaisija ToleranssiPituusVetolujuusTyyppiHinta
Virallinen toimittaja 6MDJ4 Rod Asetaali Valkoinen 5-1 / 2 tuuman halkaisija x 4 jalkaa pituus | AE9TQK 6MDJ4Valkoinen5.5 "+ 0.250 / -0.000 "4ft.11,000 psi150€1,618.10
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 6MDJ5 sauva, asetaalivalkoinen 6 tuuman halkaisija x 4 jalan pituus | AE9TQL 6MDJ5Valkoinen6"+ 0.250 / -0.000 "4ft.11,000 psi150€1,788.41
HYVÄKSYTTY Myyjä 6MDJ6 sauva asetaaliruskea 1/4 tuuman halkaisija x 8 jalan pituus | AE9TQM 6MDJ6Tumman ruskea1 / 4 "+ 0.005 / -0.000 "8ft.8000 psiAF€52.93
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 6MDJ7 tanko asetaaliruskea 3/8 tuuman halkaisija x 4 jalkaa pituus | AE9TQN 6MDJ7Tumman ruskea3 / 8 "+ 0.005 / -0.000 "4ft.8000 psiAF€99.74
HYVÄKSYTTY Myyjä 6MDJ8 Sauva Acetal Brown 7/16 tuuman halkaisija x 4 jalkaa | AE9TQP 6MDJ8Tumman ruskea7 / 16 "+ 0.005 / -0.000 "4ft.8000 psiAF€84.85
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 6MDJ9 sauva, asetaalinruskea, 1/2 tuuman halkaisija x 4 jalan pituus | AE9TQQ 6MDJ9Tumman ruskea1 / 2 "+ 0.005 / -0.000 "4ft.8000 psiAF€77.36
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 6MDK2 sauva asetaaliruskea 7/8 tuuman halkaisija x 4 jalkaa | AE9TQT 6MDK2Tumman ruskea7 / 8 "+ 0.005 / -0.000 "4ft.8000 psiAF€177.28
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6MDK1 sauva asetaalinruskea, halkaisija 3/4 tuumaa x 4 jalkaa pituus
€159.99 / yksikkö