Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 6FY47 Lock Washer Internal Tooth 21Mm Id, 50PK | AE8WLX

APPROVED VENDOR 6FY47 lukkoaluslevy sisähammas 21 mm Id, 50PK

Varastossa
Tuote: AE8WLX Malli: 6FY47

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.30 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko aluslevy
Suorittaa loppuunUuni musta
Sopii pulttikokoihinM20
Sisällä Dia.21mm
MateriaaliJousiteräs
Dia ulkopuolella.33mm
Rockwellin kovuusC35 - C42
Paksuus1.4 - 2.8mm
TyyppiSisäinen hammas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.189
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318210090
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6FY47 lukkoaluslevy sisähammas 21 mm Id, 50PK
€53.30 /pakkaus