Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6FAW0 Pasture Pipette Non Steril 3 Ml - Pakkaus 500 | AE8RRB

APPROVED VENDOR 6FAW0 Pasture Pipette ei-steriili 3 ml - 500 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE8RRB Malli: 6FAW0

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€95.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaidun pipetti
Väri VäriLäpikuultava
Koko3 ml
Valmistumisalue0.5 - 3.0 ml
Valmistumisen alaosastot0.5mL
Pituus153mm
MateriaaliLDPE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9315
Laivan korkeus (cm)18.54
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Steriili / ei-steriili (ei-steriili)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoValmistumisalueValmistumisen alaosastotHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6FAV9 Pasture Pipette Non Steril 1 Ml - Pakkaus 500 | AE8RRA 6FAV91mL0.25 - 1.0 ml0.25mL€92.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6FAW0 Pasture Pipette ei-steriili 3 ml - 500 kpl pakkaus
€95.73 / yksikkö