Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 6EEE7 Nippusite 4-tie 0.75 x 0.75 tuumaa - 100 kpl pakkaus | AE8MZT

APPROVED VENDOR 6EEE7 nippusitekiinnitys 4-suuntainen 0.75 x 0.75 tuuma - 100 kpl

Varastossa
Tuote: AE8MZT Malli: 6EEE7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNippusiteen kiinnitysalusta
Leikkeen tyyppiNeljään suuntaan
VäriLuonnollinen
Korkeus0.19 "
Pituus0.75 "
MateriaaliNailon 6/6
AsennusmenetelmäAkryylipohjainen liima
Paikan korkeus0.3 sisään.
Slot Width0.3 "
Temp. alue-25 - 85 astetta
Tyyppi4-Way
Leveys0.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Liiman paksuus (tuumaa) (0.037)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusSlot WidthLeveysHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 6EEE6 -kaapelikiinnitys 4-suuntainen 1.25 x 1 tuumainen - 100 kpl pakkaus | AE8MZR 6EEE60.285 "1.25 "0.3 "1"€16.59
HYVÄKSYTTY VENDOR 6EEE8 -kaapelikiinnitys 4-suuntainen 1.1 x 1.1 tuumaa - 100 kpl pakkaus | AE8MZU 6EEE80.24 "1.1 "0.53 "1.1 "€9.06
HYVÄKSYTTY VENDOR 6EEF3 -kaapelikiinnitys 4-suuntainen 1.5 x 1.5 tuumaa - 100 kpl pakkaus | AE8MZY 6 EEF30.3 "1.5 "0.54 "1.5 "€56.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6EEE7 nippusitekiinnitys 4-suuntainen 0.75 x 0.75 tuuma - 100 kpl
€15.75 / yksikkö