Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 6DZC5 Lock Washer External Tooth Zinc Fits #8, 100PK | AE8MAA

APPROVED VENDOR 6DZC5 lukkoaluslevy ulkoisen hampaan sinkki sopii #8, 100PK

Varastossa
Tuote: AE8MAA Malli: 6DZC5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.66 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko aluslevy
Suorittaa loppuunsinkki
Sopii pulttikokoihin#8
Sisällä Dia.0.176 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.0.381 "
Rockwellin kovuusC40 - C50
Paksuus0.023 "
Paksuustoleranssi-0.005"
TyyppiUlkoinen hammas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318210090
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6DZC5 lukkoaluslevy ulkoisen hampaan sinkki sopii #8, 100PK
€4.66 /pakkaus