Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 6AYX4 -sovitin F x M messinki 3/8 tuumaa | AE7WVU

APPROVED VENDOR 6AYX4-sovitin F x M messinki 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7WVU Malli: 6AYX4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSovitin
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiFNPT x MNPT
Max. Paine1200 psi
Putken koko3 / 8 "
Temp. alue-65 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 6AYX2 -sovitin F x M Messinki 1/8 tuumaa | AE7WVR 6AYX21 / 8 "€1.54
HYVÄKSYTTY VENDOR 6AYX3 -sovitin F x M messinki 1/4 tuumaa | AE7WVT 6AYX31 / 4 "€2.86
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 6AYX5 -sovitin F x M Messinki 1/2 tuumaa | AE7WVV 6AYX51 / 2 "€5.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6AYX4-sovitin F x M messinki 3/8 tuumaa
€4.02 / yksikkö